IR / K THERMOMETER DX.T100PB

Infrared Thermometer

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Facom:DX.T100PB
Rubix:999210126013918
EAN:3148519066111
IR / K THERMOMETER DX.T100PB
Riepilogo info tecniche
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima625 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : IR / K THERMOMETER DX.T100PB


Punti di forza

•Provides non contact infrared temperature measurement with laser guide or by contact with K thermocouple
D/S ratio (distance : surface): 16:1
Emissivity: adjustable
Mode: Min / Max, Differential, Instant, Average, Alarm (high and low)
Connector for measuring with "K" thermocouples

Informazioni tecniche


Attributi
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima625 °C
Peso0,228 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
165,57 IVA esclusa
/ Unità
202,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione