TERMOMETRO INFRAROSSI 860235

Termometro a infrarossi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:860235
Rubix:170000000538282
EAN:3660338151934
TERMOMETRO INFRAROSSI 860235

Riepilogo info tecniche

Risoluzione infrarossi0,1
Ottica12 : 1
Temperatura minima-60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TERMOMETRO INFRAROSSI 860235


Apparecchio con memoria valori min/max e funzione di allarme, emissività regolabile e calcolo del valore medio.
Provvisto di raccordo per sonda di tipo K, adatto per utilizzi in ambienti industriali, officine automobilistiche, impianti di riscaldamento, raffrescamento/climatizzazione e per gli elettricisti.

Sonda K, contenitore e batterie inclusi.

Indicatore: LCD retroilluminato
Sensore: sonda con cavo
Ottica di misurazione 12:1
Puntatore laser: da attivare
Intervallo di misurazione: -60 - 500°C, -76 - 932°F con infrarossi -64 - 1.400°C, -82,3 - 1.999°F con sonda K
Emissività: predefinita su 0,95 ma regolabile da 0,10 a 1,00 (in incrementi di 0,01)
Risoluzione: 0,1° (-9,9 - 199,9°)
Tempo di risposta: < 0,5 s
Arresto automatico: dopo 10 s
Funzione Data Hold: sì
Temperatura di esercizio: 0 - 50°C (32 - 122°F)
Umidità dell'aria: 10-90% HR
Involucro in plastica ABS resistente agli urti
Dimensioni: 49 x 133 x 146 mm
Peso: 222 g
Alimentazione 2 x1,5V AAA, LR03

Punti di forza

Emissività regolabile

Informazioni tecniche


Attributi
Risoluzione infrarossi0,1
Ottica12 : 1
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima1400 °C
Peso0,222 kg
Errore ammissibile1 %
128,88 IVA esclusa
/ Unità
157,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione