PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKDT 10

Termometro a contatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKDT 10
Rubix:170000000414406
EAN:7316575851934
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKDT 10

Riepilogo info tecniche

Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima1372 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKDT 10


L'SKF TKDT 10 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni e può essere collegato a due sonde di temperatura SKF. L'ampio display LCD retroilluminato garantisce una facile lettura delle temperature in quasi tutte le condizioni di illuminazione.

Punti di forza

Campo di misura della temperatura di contatto da -200 a +1 372 °C (da -328 a +2 501 °F)
Fornito con la sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1 652 °F)); adatto a molte applicazioni a contatto diretto
Può essere utilizzato con una seconda sonda di temperatura SKF opzionale che consente di visualizzare la temperatura della sonda o la differenza di temperatura tra le sonde
Le letture della temperatura vengono visualizzate in °C, °F o Kelvin (K)
Il display della temperatura può essere congelato per facilitare la lettura
Possono essere visualizzate le temperature minime, massime e medie, insieme a un timbro orario
La funzione di autospegnimento selezionabile dall'utente aumenta la durata della batteria
Fornito in una robusta custodia per il trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima1372 °C
Codice doganale90259000
358,93 IVA esclusa
/ Unità
437,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione