ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 6 LIVELLI 622098 TIL-6-116C/240F
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:622098
Rubix:999260312039811
Produttore:622098
EAN:0662820549345





Riepilogo info tecniche
| Temperatura minima | 116 °C |
|---|---|
| Temperatura massima | 143 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 6 LIVELLI 622098 TIL-6-116C/240F
Etichetta Brady VisAlert irreversibile a 6 livelli per indicare in modo permanente la massima temperatura raggiunta. Range: 116–143°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura minima | 116 °C |
|---|---|
| Temperatura massima | 143 °C |
| Precisione | ±1,5 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 89,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione