Riferimenti
Bosch:GTC 400 C (0601083101)
Rubix:999190700001980
Produttore:0601083101
EAN:3165140913515







Riepilogo info tecniche
| Sensibilità termica | <50 mk |
|---|---|
| Campo visivo | 53x43° |
| Temperatura minima | -10 °C |
Dettagli del prodotto : TERMOCAMERA GTC400 C - DEF. 160X120 0601083101
Il nuovo GTC 400 C Professional di Bosch è la soluzione robusta e di facile comprensione per visualizzare le temperature ed elaborare facilmente i dati grazie al supporto di WiFi e App. È una tecnologia all'avanguardia che si adatta al vostro budget, portando tutti i vantaggi della termografia nella vostra attività quotidiana.
Punti di forza
Scambio rapido di dati e documentazione semplice delle immagini termiche con l'App Bosch Thermal
La tecnologia "immagine nell'immagine" sovrappone le immagini termiche e quelle reali per una facile localizzazione della misura
Il sistema di batterie flessibile può essere alimentato da una batteria LI-ION da 12 V o con batterie alcaline standard
La tecnologia "immagine nell'immagine" sovrappone le immagini termiche e quelle reali per una facile localizzazione della misura
Il sistema di batterie flessibile può essere alimentato da una batteria LI-ION da 12 V o con batterie alcaline standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Sensibilità termica | <50 mk |
|---|---|
| Campo visivo | 53x43° |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1208,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1473,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione