TERMOMETRO AD INFRAROSSI TKTL 11

Termometro a infrarossi di base TKTL 11

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKTL 11
Rubix:999201016079676
EAN:7316579297714
TERMOMETRO AD INFRAROSSI TKTL 11

Riepilogo info tecniche

Risoluzione infrarossi0,1 °c
Ottica8x
Temperatura minima-60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TERMOMETRO AD INFRAROSSI TKTL 11


SKF offre un'ampia gamma di termometri a infrarossi portatili, leggeri e facili da usare per le ispezioni termiche. Questi strumenti portatili aiutano a rilevare le differenze di temperatura in applicazioni tecniche e non, al fine di percepire informazioni sulle anomalie di funzionamento. I termometri a infrarossi SKF sono dotati di laser multipli che consentono di individuare con facilità e precisione l'oggetto.

Punti di forza

Display LCD a colori
- 8 target laser
- Emissività fissa
- Alta precisione
- Tempo di risposta rapido
- Rapporto DS di 16:1

Informazioni tecniche


Attributi
Risoluzione infrarossi0,1 °c
Ottica8x
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima625 °C
Peso0,4 kg
Errore ammissibile2 %
179,01 IVA esclusa
/ Unità
218,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore