ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 4 LIVELLI 622092 TIL-4-82C/180F
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:622092
Rubix:999260312039807
Produttore:622092
EAN:0662820549307






Riepilogo info tecniche
| Temperatura minima | 82 °C |
|---|---|
| Temperatura massima | 116 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 4 LIVELLI 622092 TIL-4-82C/180F
Etichetta indicatrice di temperatura irreversibile Brady 622092 (TIL-4-82C/180F). Registra in modo permanente la temperatura massima raggiunta, con scala 4 livelli 82/93/104/116°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura minima | 82 °C |
|---|---|
| Temperatura massima | 116 °C |
| Precisione | ±1°c (<100°c); ±1,5°c (100–143°c) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 81,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione