Riferimenti
Walter:P6001-D20,24R WPP45C
Rubix:999240115007153
Produttore:6521271

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566550-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D20,24R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=20,24mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20,24 mm |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione