Riferimenti
Walter:P6001-D31,50R WPP45C
Rubix:160000001749702
Produttore:6306862

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti per foratura xtra·tec point drill (p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566604-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D31,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=31,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti per foratura xtra·tec point drill (p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 31,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio e ghisa (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd (tialn / tial) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione