Riferimenti
Walter:P6001-D13,20R WPP45C
Rubix:999190100005111
Produttore:6521237

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta di foratura intercambiabile xtra-tec (serie p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566488-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D13,20R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=13,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta di foratura intercambiabile xtra-tec (serie p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 13,2 mm |
| Rivestimento | tialn/tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn/tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione