Riferimenti
Walter:P6003-D22,22R WMP35
Rubix:999190100005308
Produttore:5833953

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec® (insert drill / point drill) con geometria 140° |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566712-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D22,22R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=22,22mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec® (insert drill / point drill) con geometria 140° |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22,22 mm |
| Rivestimento | wmp35 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | wmp35 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione