Riferimenti
Walter:P6001-D20,00R WPP45C
Rubix:999190100005171
Produttore:6306742

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (punta a inserto) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566548-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D20,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=20mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (punta a inserto) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20 mm |
| Rivestimento | wpp45c (iso p) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn / tial (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione