Riferimenti
Walter:P6001-D16,50R WPP45C
Rubix:999240115007175
Produttore:6305392

Dettagli del prodotto : 7566522-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D16,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=16,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6001-d16,50r |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 16,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciai (gruppo iso p) — wpp45c |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione