Riferimenti
Walter:LCMX050203-B57 WKP35S
Rubix:999240115007415
Produttore:6864086

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura rettangolare (lcmx) tiger·tec® |
|---|
Dettagli del prodotto : 6864086-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX050203-B57 WKP35S
Inserti rettangolari LCMX ...-B57 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35S
Punti di forza
Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura rettangolare (lcmx) tiger·tec® |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 5,2 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione