Riferimenti
Walter:P6001-D12,30R WPP45C
Rubix:999190100005101
Produttore:6521230

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura da pieno walter xtra·tec (serie p6001), angolo 140° |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566448-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D12,30R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=12,3mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura da pieno walter xtra·tec (serie p6001), angolo 140° |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12,3 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materia da lavorare | acciaio (classe iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione