6381695-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX080408-E57 WKP25S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOEX080408-E57 WKP25S
Rubix:160000001749784
Produttore:6381695

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (woex, angolo 8°/84°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 6381695-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX080408-E57 WKP25S
Trigoni WOEX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP25S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (woex, angolo 8°/84°) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 7,94 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Materia da lavorare | materiali iso p e iso k |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione