Riferimenti
Walter:P6001-D15,50R WPP45C
Rubix:999240115007182
Produttore:6305378

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec (testa portainserto intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566513-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D15,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=15,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec (testa portainserto intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
| Rivestimento | tialn/tial (pvd) |
| Materia da lavorare | acciai (materiali iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn/tial (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione