Riferimenti
Walter:P6003-D36,00R WMP35
Rubix:999240115007003
Produttore:5885206

Dettagli del prodotto : 7566764-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D36,00R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=36mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 36 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciai iso p, iso m, iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione