Riferimenti
Walter:P6003-D25,25R WMP35
Rubix:999240115007026
Produttore:5833970

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | p6003 (xtra·tec® insert per foratura) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566730-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D25,25R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=25,25mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003 (xtra·tec® insert per foratura) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 25,25 mm |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
| Materia da lavorare | iso p, iso m e iso s (acciai e materiali associati a tali gruppi) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione