Riferimenti
Walter:P6001-D12,20R WPP45C
Rubix:999240115007211
Produttore:6521179

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec point drill (serie p6001, geometria 140°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566447-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D12,20R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=12,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec point drill (serie p6001, geometria 140°) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12,2 mm |
| Materia da lavorare | acciai (iso p: acciai non legati e acciai a bassa lega) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione