Riferimenti
Walter:P6001-D28,00R WPP45C
Rubix:999190100005215
Produttore:6306825

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec point drill (p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566592-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D28,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=28mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec point drill (p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 28 mm |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio non legato (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione