Riferimenti
Walter:P6003-D16,13R WMP35
Rubix:999240115007067
Produttore:6255988

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta intercambiabile per foratura (xtra·tec® insert drill) – serie p6003 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566671-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D16,13R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=16,13mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta intercambiabile per foratura (xtra·tec® insert drill) – serie p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 16,13 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materia da lavorare | iso p, iso m e iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione