Riferimenti
Walter:P6001-D20,20R WPP45C
Rubix:999240115007154
Produttore:6521270

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001 (punta ad inserto intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566549-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D20,20R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=20,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001 (punta ad inserto intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20,2 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione