6381794-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOMX030204-B57 WKP35S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOMX030204-B57 WKP35S
Rubix:999240115006773
Produttore:6381794

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura trigonale |
|---|
Dettagli del prodotto : 6381794-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOMX030204-B57 WKP35S
Trigoni WOMX ...-B57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura trigonale |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 0,4 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materia da lavorare | acciaio, ghisa, acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione