6381793-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX120608-E57 WKP35S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOEX120608-E57 WKP35S
Rubix:999240115006774
Produttore:6381793

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto trigonale per foratura |
|---|
Dettagli del prodotto : 6381793-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX120608-E57 WKP35S
Trigoni WOEX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto trigonale per foratura |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,5 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materia da lavorare | gruppi iso k e iso p |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione