Riferimenti
Walter:P6003-D32,00R WMP35
Rubix:999240115007008
Produttore:5885202

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura intercambiabile xtra·tec p6003 (punta 140°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566759-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D32,00R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=32mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura intercambiabile xtra·tec p6003 (punta 140°) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 32 mm |
| Rivestimento | tialn (wmp35) |
| Materia da lavorare | acciai (iso p), acciai inossidabili (iso m) e materiali con proprietà difficili (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione