Riferimenti
Walter:P6001-D23,00R WPP45C
Rubix:999190100005190
Produttore:6306776

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | p6001 (inserto intercambiabile xtra-tec, punta da foratura) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566567-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D23,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=23mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6001 (inserto intercambiabile xtra-tec, punta da foratura) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 23 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione