Riferimenti
Walter:P6001-D14,30R WPP45C
Rubix:999240115007193
Produttore:6305371

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec, punta intercambiabile (serie p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566500-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D14,30R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=14,3mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec, punta intercambiabile (serie p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 14,3 mm |
| Rivestimento | tialn/tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione