Riferimenti
Walter:P6003-D21,50R WMP35
Rubix:999240115007045
Produttore:5833951

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec (serie p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566708-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D21,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=21,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec (serie p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 21,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | iso p / iso m / iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione