Riferimenti
Walter:P6005-D21,50R WKK45C
Rubix:999240115006906
Produttore:6838180

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura intercambiabile xtra-tec (punta/point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566942-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6005-D21,50R WKK45C
Inserti intercambiabili P6005 • WKK45C • Dc=21,5mm
Punti di forza
Fino al 100% di prestazioni in più sul tagliente;Eccellente resistenza all’usura e straordinaria resistenza alle alte temperature;Ottima identificazione del grado di usura;Scelta agevole: il rivestimento corrisponde al colore ISO del materiale da lavorare;Elevata sicurezza di processo in fase di foratura e ritrazione da fori profondi, grazie al bloccaggio dell’inserto ad accoppiamento dinamico
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale e industria automobilistica;Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140;Per tutti i tipi di ghise
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura intercambiabile xtra-tec (punta/point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 21,5 mm |
| Rivestimento | wkk45c (color select iso k, pvd tialn / tisialcrn / tisin) |
| Materia da lavorare | ghisa (iso k) e materiali per ghisa |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | wkk45c (color select iso k, pvd tialn / tisialcrn / tisin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione