Riferimenti
Walter:P6001-D25,00R WPP45C
Rubix:999190100005200
Produttore:6306801

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec walter p6001 (punta 140°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566577-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D25,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=25mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec walter p6001 (punta 140°) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 25 mm |
| Rivestimento | tialn / tial (pvd) |
| Materia da lavorare | acciai (iso p) / acciai non legati |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione