Riferimenti
Walter:P6001-D27,00R WPP45C
Rubix:999190100005211
Produttore:6306822

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta ad inserto intercambiabile xtra-tec (per foratura) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566588-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D27,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=27mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta ad inserto intercambiabile xtra-tec (per foratura) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 27 mm |
| Rivestimento | tialn/tial (pvd) |
| Materia da lavorare | iso p |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn / tial (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione