Riferimenti
Walter:P6003-D18,70R WMP35
Rubix:999190100005284
Produttore:6256033

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6003 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566688-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D18,70R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=18,7mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 18,7 mm |
| Materia da lavorare | iso p/m/s (acciaio, acciaio inox e materiali per applicazioni p/m/s) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione