Riferimenti
Walter:P6003-D20,20R WMP35
Rubix:999240115007046
Produttore:6255000

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta per foratura xtra·tec serie p6003 (inserto sostituibile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566701-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,20R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=20,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta per foratura xtra·tec serie p6003 (inserto sostituibile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20,2 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inossidabile e superleghe (iso p/m/s) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione