Riferimenti
Walter:LCMX06T204-D57 WKP25S
Rubix:999240115007410
Produttore:6864080

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura (lcmx) rettangolare |
|---|
Dettagli del prodotto : 6864080-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX06T204-D57 WKP25S
Inserti rettangolari LCMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP25S
Punti di forza
Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura (lcmx) rettangolare |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 2,78 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
| Materia da lavorare | acciaio; ghisa |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione