Riferimenti
Iscar:5505084
Rubix:160000000124474



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta di foratura chamdrill (idi-sg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 5505084-INSERTI IDI 085-SG IC908
INSERTI
ISCAR CHAMDRILL punta di foratura IDI 085-SG (DC 8,5 mm) con rivestimento PVD su IC908. Punta 140° per foratura efficiente e preforatura con portautensili DCM/DCT.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta di foratura chamdrill (idi-sg) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 8,5 mm |
| Rivestimento | rivestimento pvd (ic908) |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio legato; acciaio inossidabile austenitico; leghe per alte temperature |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | sig 140° (1e snijhoektrap) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore