Riferimenti
Walter:LCMX06T204-B57 WSP45G
Rubix:999240115004189
Produttore:7969106

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura rettangolare (lcmx) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7969106-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX06T204-B57 WSP45G
Inserti rettangolari LCMX ...-B57 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold
Punti di forza
Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura rettangolare (lcmx) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 2,8 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione