Riferimenti
Walter:P6001-D17,20R WPP45C
Rubix:999240115007171
Produttore:6514486

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (xtra-tec point drill), serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566527-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D17,20R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=17,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (xtra-tec point drill), serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,2 mm |
| Rivestimento | pvd |
| Materia da lavorare | acciaio (gruppo iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione