Riferimenti
Walter:P6001-D30,00R WPP45C
Rubix:999240115007116
Produttore:6306829

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura a punta (xtra-tec point drill), serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566600-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D30,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=30mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura a punta (xtra-tec point drill), serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 30 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione