INSERTI FORATURA XTRA-TEC DS42-22.00L-F58 WPP25
Punta intercambiabile su entrambi i lati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DS42-22.00L-F58 WPP25
Rubix:999250704001601
Produttore:8625562

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta a inserto foratura xtra-tec, doppia faccia (drion·tec® d-spade, ds42) |
|---|
Dettagli del prodotto : INSERTI FORATURA XTRA-TEC DS42-22.00L-F58 WPP25
Punta intercambiabile su entrambi i lati DS42 • WPP25 • Dc=22mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta a inserto foratura xtra-tec, doppia faccia (drion·tec® d-spade, ds42) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22 mm |
| Rivestimento | hipims-altin |
| Materia da lavorare | acciai (iso p); secondariamente iso k e iso n |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | strato superiore color oro (rilevazione usura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione