Riferimenti
Walter:P6003-D19,05R WMP35
Rubix:999240115007052
Produttore:5833922

Dettagli del prodotto : 7566691-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D19,05R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=19,05mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materia da lavorare | acciaio, ghisa, acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione