Riferimenti
Walter:P6003-D18,80R WMP35
Rubix:999240115007053
Produttore:6256035

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta di foratura sostituibile (xtra·tec) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566689-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D18,80R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=18,8mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta di foratura sostituibile (xtra·tec) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 18,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p, iso m e iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione