Riferimenti
Walter:P6001-D29,00R WPP45C
Rubix:999190100005219
Produttore:6306827

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura a punta (xtra·tec point drill) - serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566596-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D29,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=29mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura a punta (xtra·tec point drill) - serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 29 mm |
| Rivestimento | pvd |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione