Riferimenti
Walter:P6001-D24,00R WPP45C
Rubix:999190100005195
Produttore:6306779

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura xtra-tec (testa intercambiabile serie p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566572-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D24,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=24mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura xtra-tec (testa intercambiabile serie p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 24 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione