Riferimenti
Walter:P6004-D17,70R WNN25
Rubix:999200200067891
Produttore:5684487

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec walter (punta sostituibile) – serie p6004 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566793-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D17,70R WNN25
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=17,7mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec walter (punta sostituibile) – serie p6004 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,7 mm |
| Rivestimento | ta-c (dlc) |
| Materia da lavorare | metalli non ferrosi (nf metals / iso n) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione