Riferimenti
Walter:P6003-D20,24R WMP35
Rubix:999240115007044
Produttore:5833928

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec® (famiglia p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566702-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,24R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=20,24mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec® (famiglia p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20,24 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (zrcn) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), acciaio inossidabile (iso m) e leghe dure/alta temperatura (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione