Riferimenti
Walter:P6003-D18,50R WMP35
Rubix:999240115007055
Produttore:5833921

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per punta da trapano xtra·tec (point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566686-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D18,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=18,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per punta da trapano xtra·tec (point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 18,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | iso p; iso m; iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione