Riferimenti
Walter:P6003-D15,80R WMP35
Rubix:999240115007069
Produttore:6254993

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | p6003 - punta da trapano a 140° (xtra-tec, intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566668-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D15,80R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=15,8mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003 - punta da trapano a 140° (xtra-tec, intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 15,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | iso p; iso m; iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione