Riferimenti
Walter:LCMX06T204-D57 WXP40
Rubix:999240115007408
Produttore:5020944

Dettagli del prodotto : 5020944-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX06T204-D57 WXP40
Inserti rettangolari LCMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXP40
Punti di forza
Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura (lcmx) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 6,6 mm |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p40); acciaio inox (iso m30); materiali difficili/duri (iso s30) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione