Riferimenti
Walter:P6001-D22,50R WPP45C
Rubix:999240115007143
Produttore:6306775

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001 (scambio) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566563-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D22,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=22,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001 (scambio) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd (tialn / tial) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione